APPROVED VENDOR EA3S # 081L480960304 Tấm mở rộng Nhôm nâng 8 x 4 Feet 3 / 4- # 0.081l
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trang tính mở rộng |
Hợp kim Loại | 3003 |
Kích thước thiết kế | 0.923 x 2.000 " |
Kết thúc | Mill |
Chiều dài | 8ft. |
Dung sai chiều dài | +2.000 " |
Vật chất | Nhôm |
Kích thước mở | 0.750 x 1.688 " |
Độ dày tổng thể | 0.2 " |
Độ dày sợi | 0.081 " |
Chiều rộng sợi | 0.110 " |
Phong cách | Lớn lên |
tâm trạng | H14 |
Độ dày dung sai | +/- 0.005 " |
Quy mô giao dịch | 3/4 "- # 0.081L |
Chiều rộng | 4ft. |
Dung sai chiều rộng | +2.000 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.59 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7606123030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Dung sai chiều rộng | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Kích thước mở | Độ dày tổng thể | Phong cách | Độ dày dung sai | Quy mô giao dịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA3F # 125480960304 | +/- 0.125 " | 8ft. | +/- 0.125 " | 0.625 x 1.750 " | 0.095 " | Bằng phẳng | +/- 0.005 " | 3/4 "- # 0.125 | €645.32 | RFQ
| |
EA3S # 081480960102 | +2.000 " | 8ft. | +2.000 " | 0.375 x 0.938 " | 0.186 " | Lớn lên | +/- 0.005 " | 1/2 "- # 0.081 | €535.28 | RFQ
| |
EA3S # 081480960112 | +2.000 " | 8ft. | +2.000 " | 1.188 x 2.500 " | 0.24 " | Lớn lên | +/- 0.005 " | 1-1 / 2 "- # 0.081 | €324.15 | RFQ
| |
EA3S # 125480960112 | +2.000 " | 8ft. | +2.000 " | 1.188 x 2.500 " | 0.3 " | Lớn lên | +/- 0.005 " | 1-1 / 2 "- # 0.125 | €426.92 | RFQ
| |
EA3S # 125480960304 | +2.000 " | 8ft. | +2.000 " | 0.688 x 1.688 " | 0.305 " | Lớn lên | +/- 0.005 " | 3/4 "- # 0.125 | €645.32 | RFQ
| |
EA3S # 051480480304 | +/- 0.125 " | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.813 x 1.750 " | 0.2 " | Lớn lên | +/- 0.004 " | 3/4 "- # 0.051 | - | RFQ
| |
EA3S # 081480480102 | +/- 0.125 " | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.375 x 0.938 " | 0.186 " | Lớn lên | +/- 0.005 " | 1/2 "- # 0.081 | €289.10 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.