APPROVED VENDOR EA3F#125480960112 Tấm nhôm phẳng mở rộng 8 x 4 1-1/2-#0.125
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trang tính mở rộng |
Hợp kim Loại | 3003 |
Kích thước thiết kế | 1.330 x 3.150 " |
Kết thúc | Mill |
Chiều dài | 8ft. |
Dung sai chiều dài | +2.000 " |
Vật chất | Nhôm |
Kích thước mở | 1.000 x 2.750 " |
Độ dày tổng thể | 0.08 " |
Độ dày sợi | 0.080 " |
Chiều rộng sợi | 0.190 " |
Phong cách | Bằng phẳng |
tâm trạng | H14 |
Độ dày dung sai | +/- 0.005 " |
Quy mô giao dịch | 1-1 / 2 "- # 0.125 |
Chiều rộng | 4ft. |
Dung sai chiều rộng | +2.000 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7606123030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Kích thước mở | Độ dày tổng thể | Quy mô giao dịch | Dung sai chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA3F # 081480960102 | 8ft. | +2.000 " | 0.313 x 1.000 " | 0.06 " | 1/2 "- # 0.081 | +2.000 " | €535.28 | RFQ
| |
EA3F # 081480960112 | 8ft. | +2.000 " | 1.063 x 2.750 " | 0.055 " | 1-1 / 2 "- # 0.081 | +2.000 " | €320.21 | RFQ
| |
EA3F # 081480960304 | 8ft. | +2.000 " | 0.688 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 0.081 | +2.000 " | €437.19 | RFQ
| |
EA3F # 081L480960304 | 8ft. | +2.000 " | 0.688 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 0.081L | +2.000 " | €388.20 | RFQ
| |
EA3F # 081480480102 | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.313 x 1.000 " | 0.06 " | 1/2 "- # 0.081 | +/- 0.125 " | €289.10 | ||
EA3F # 081480480304 | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.688 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 0.081 | +/- 0.125 " | €240.06 | ||
EA3F # 081L480480304 | 4ft. | +/- 0.125 " | 0.688 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 0.081L | +/- 0.125 " | €215.55 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.