Dho-11sa | Vòng giữ lỗ khoan bên trong Dia. 11mm - Pk5 | 5cy84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR DHO-11SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 11Mm, 5PK | AE3EWT 5CY84

APPROVED VENDOR Vòng giữ DHO-11SA Đường kính lỗ trong 11Mm, 5PK

Trong kho
Mục: AE3EWT phần: DHO-11SATham chiếu chéo: 5CY84

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€14.75 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng giữ tiêu chuẩn
Kết thúcTrơn
Phù hợp với độ sâu rãnh0.20mm
Phù hợp với Groove Dia.11.40mm
Phù hợp với chiều rộng rãnh1.1mm
Đối với Bore Dia.11mm
OD miễn phí11.80mm
Đường rãnh. Lòng khoan dung+ 0.11mm
Lỗ Dia.1.2mm
Vật chấtThép không gỉ
Độ cứng RockwellRC47-51
Độ bền kéo150,000 psi
bề dầy1 mm
Độ dày dung sai-0.060mm
Kiểunội

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318240000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vòng giữ DHO-11SA Đường kính lỗ trong 11Mm, 5PK
€14.75 /đóng gói