Bscn06-100 | Đinh Tán Dạng Ống - Pk100 | 6lb89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR BSCN06-100 Tubular Rivet, 100PK | AE9PMJ 6LB89

APPROVED VENDOR BSCN06-100 Đinh tán hình ống, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE9PMJ Model: BSCN06-100Tham chiếu chéo: 6LB89
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
€30.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán hình ống
Kết thúcNickel
Dải lưới0.235 đến 0.304 "
Góc đầu150 độ.
Đầu Dia.0.313 "
Chiều cao đầu0.04 "
Loại đầuBộ đếm
Hố sâu5 / 32 "
Kích thước lỗ0.156 "
Đinh tán.9 / 64 "
Chiều dài đinh tán3 / 8 "
Vật liệu đinh tánThép nhẹ mạ niken

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8308206000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR BSCN06-100 Đinh tán hình ống, 100PK
€30.84 /đóng gói