vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT AN960-C716L Máy giặt phẳng Mil Spec Thép không gỉ Phù hợp với 7/16 Inch, 25PK | AB9KJC 2DNP4

APPROVED VENDOR AN960-C716L Vòng đệm phẳng Thép không gỉ Mil Spec Fits 7/16 Inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB9KJC phần: AN960-C716LTham chiếu chéo: 2DNP4

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
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
€10.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt Mil Spec
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông7 / 16 "
Bên trong Dia.0.453 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.0.75 "
gói trọng lượng0.4
Độ cứng RockwellB70
bề dầy0.022 đến 0.042 "
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngbề dầyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT MS15795-824 Vòng đệm phẳng Mil Spec Thép không gỉ Phù hợp với 7/8 In | AB9KHC 2DNK8 MS15795-8247 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 đến 0.16 "€12.84
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT MS15795-825 Vòng đệm phẳng Mil Spec Thép không gỉ Phù hợp với 7/8 In | AB9KHD 2DNK9 MS15795-8257 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 đến 0.192 "€13.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT MS15795-826 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ Mil Spec Fits 1 In | AB9KHE 2DNL1 MS15795-8261"1.062 "2"0.10.108 đến 0.16 "€8.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NAS1149-C1690R Vòng đệm phẳng Thép không gỉ Mil Spec Fits 1 In | AB9KKW 2DNV8 NAS1149-C1690R1"1.015 "1.75 "0.020.082 đến 0.098 "€9.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR AN960-C716L Vòng đệm phẳng Thép không gỉ Mil Spec Fits 7/16 Inch, 25PK
€10.12 /đóng gói