Amse201 | Khớp nối mở rộng quả cầu đơn 1 inch | 1czd9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT AMSE201 Khớp nối mở rộng Hình cầu đơn 1 inch | AA9GDJ 1CZD9

APPROVED VENDOR AMSE201 Mở rộng Khớp cầu đơn 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9GDJ phần: AMSE201Tham chiếu chéo: 1CZD9
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
€109.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối co giãn
Đường kính vòng tròn bu lông.3.13 "
Kích thước lỗ bu lông1 / 2-13 "
Lỗ bulông4
Kết nốiKhoan
Độ dày mặt bích0.55 "
Vật chấtEPDM
Max. Sức ép225 PSI ở 72 độ. F
Bên ngoài Dia.4.25 "
Chiều dài tổng thể6
Kích thước đường ống1"
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 230 độ F
KiểuSphere đơn
Khoảng chân không26 In Hg ở 72 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.63
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS4016996050
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính vòng tròn bu lông.Kích thước lỗ bu lôngVật chấtBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước đường ốngKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối mở rộng AMS201H 1 Hình cầu đơn 1/2 inch | AA9GCZ 1CZC9 AMS201H3.88 "1 / 2-13 "Neoprene5"61.5 "Sphere đơn€108.89
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối mở rộng AMS202 Khối cầu đơn 2 inch | AA9GDA 1CZD1 AM2024.75 "5 / 8-11 "Neoprene6"62"Sphere đơn€130.63
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối mở rộng AMS201 Khối cầu đơn 1 inch | AA9GDB 1CZD2 AM2013.13 "1 / 2-13 "Neoprene4.25 "61"Sphere đơn€108.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối mở rộng AMS202H 2 Hình cầu đơn 1/2 inch | AA9GDC 1CZD3 AMS202H5.5 "5 / 8-11 "Neoprene7"62.5 "Sphere đơn€176.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT AMS203 Khớp nối mở rộng Hình cầu đơn 3 inch | AA9GDD 1CZD4 AM2036"5 / 8-11 "Neoprene7.5 "63"Sphere đơn€201.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối mở rộng AMS204 Khối cầu đơn 4 inch | AA9GDE 1CZD5 AM2047.5 "5 / 8-11 "Neoprene9"64"Sphere đơn€271.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối mở rộng AMS205 Khối cầu đơn 5 inch | AA9GDF 1CZD6 AM2058.5 "3 / 4-10 "Neoprene10 "65"Sphere đơn€322.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR AMSE201 Mở rộng Khớp cầu đơn 1 inch
€109.61 /đơn vị