APPROVED VENDOR Tay cầm kéo 9020 Lỗ ren Chiều cao 6-19/64 Inch
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hãy kéo cái tay cầm |
Màu | Tự nhiên |
Kết thúc | Satin |
Nắm chặt Dia. | 5 / 8 " |
Chiều cao tay cầm | 1-39 / 64 " |
Chiều dài tay cầm | 7" |
Độ dày tay cầm | 5 / 8 " |
phần cứng | Bao gồm |
Tải xếp hạng (Y / N) | N |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm | 6-19 / 64 " |
Kiểu lắp | Lỗ ren |
Chiều dài tổng thể | 7 1 / 64 " |
Chiều rộng tổng thể | 7" |
Chiếu | 1-39 / 64 " |
Kích thước vít | M4 x 25 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.1 |
Mã HS | 8302423065 |
Quốc gia | ES |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Màu | Kết thúc | Chiều rộng tổng thể | Chiếu | Kích thước vít | Chiều dài sợi chỉ | Nắm chặt Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZZ4 | - | Gói Bạc | Satin Chrome | - | 1-5 / 16 " | 8-32 X 1 " | 13 / 32 " | 5 / 16 " | €18.61 | ||
1VZZ9 | - | Đen | Sơn tĩnh điện | - | 1.156 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | €1.51 | ||
1WAA5 | - | Gói Bạc | Mạ kẽm | - | 4.875 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | €2.57 | ||
1WAB1 | - | Thau | Matte | - | 1.156 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | €2.34 | ||
1WAB5 | - | Thau | Matte | - | 1-13 / 32 " | # 8 x 5/8 " | - | 3 / 4 " | €2.49 | ||
1WAB9 | - | trắng | Sơn | - | 1-11 / 32 " | # 6 x 3/4 " | - | - | €3.57 | ||
1WAC4 | - | Gói Bạc | Mạ kẽm | - | 1.375 " | # 8 x 5/8 " | - | - | €5.71 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.