87r300dpso | Thép Hợp Kim Chốt Chốt 7/8 X 3 L - Pk10 | 6vke8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 87R300DPSO Dowel Pin Alloy Steel 7/8 X 3 L, 10PK | AF2MQG 6VKE8

APPROVED VENDOR Thép hợp kim chốt chốt 87R300DPSO 7/8 X 3 L, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AF2MQG phần: 87R300DPSOTham chiếu chéo: 6VKE8
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
€370.65 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
Dia. Lòng khoan dung+/-. 0001 "
đường kính0.875 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)180400
Kết thúcĐen
Dung sai chiều dài+/-. 010 "
Vật chấtThép hợp kim
Đường kính danh nghĩa7 / 8 "
Chiều dài tổng thể3"
Độ cứng RockwellRC 50 - 58
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)90200
Độ bền cắt đơn (PSI)150000
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thép hợp kim chốt chốt 87R300DPSO 7/8 X 3 L, 10PK
€370.65 /đóng gói