823227-25 | Dây Di Động Sjoow 14/2 Awg 25 Feet 18a | 4ka57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 823227-25 Dây di động Sjoow 14/2 Awg 25 Feet 18a | AD8FYM 4KA57

APPROVED VENDOR 823227-25 Dây di động Sjoow 14/2 Awg 25 Feet 18a

Trong kho
Khoản mục: AD8FYM Mẫu: 823227-25Tham chiếu chéo: 4KA57
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
€87.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây di động
Vật liệu dẫnCopper
Trong nhà / Ngoài trời / Trong nhà / Ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Màu áoĐen
Vật liệu áo khoácCao su
Loại áo khoácSJOOW
Tối đa Amps18
Tối đa Vôn300
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.34 "
Số lượng dây dẫn2
Chiều dài ống chỉ25ft.
Mắc kẹt / rắnBị mắc kẹt
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 194 độ F
Màu dâyĐen, Trắng
Kích thước dây14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS8544493080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa AmpsDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnChiều dài ống chỉMàu dâyKích thước dâyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 823226-25 Dây di động Sjoow 16/2 Awg 25 Feet 13a | AD8FYH 4KA53 823226-25130.31 "225ft.Đen, Trắng16 AWG€47.70
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 823226-50 Dây di động Sjoow 16/2 Awg 50 Feet 13a | AD8FYJ 4KA54 823226-50130.31 "250ft.Đen, Trắng16 AWG€104.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 823326-25 Dây di động Sjoow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYK 4KA55 823326-25130.333 "325ft.Đen, Trắng, Xanh16 AWG€67.03
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 823326-50 Dây di động Sjoow 16/3 Awg 50 Feet 13a | AD8FYL 4KA56 823326-50130.333 "350ft.Đen, Trắng, Xanh16 AWG€118.62
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 823227-50 Dây di động Sjoow 14/2 Awg 50 Feet 18a | AD8FYN 4KA58 823227-50180.34 "250ft.Đen, Trắng14 AWG€134.98
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 823327-25 Dây di động Sjoow 14/3 Awg 25 Feet 18a | AD8FYP 4KA59 823327-25180.365 "325ft.Đen, Trắng, Xanh14 AWG€70.05
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 823327-50 Dây di động Sjoow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYQ 4KA60 823327-50180.365 "350ft.Đen, Trắng, Xanh14 AWG€182.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 823227-25 Dây di động Sjoow 14/2 Awg 25 Feet 18a
€87.60 /đơn vị