Tennsco Wba-1-3060p | Bàn Làm Việc Cao 60wx30dx27-7/8 Đến 35-3/8 Inch | 1pb15 | Raptor Supplies Việt Nam
Bàn làm việc TENNSCO WBA-1-3060P 60wx30dx27-7 / 8 đến 35-3 / 8 inch Chiều cao | AB2VYD 1PB15

TENNSCO Bàn làm việc WBA-1-3060P Chiều cao 60wx30dx27-7/8 đến 35-3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2VYD phần: WBA-1-3060PTham chiếu chéo: 1PB15

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€666.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcWorkbench
Màumàu xám
Độ sâu30 "
Loại cạnhSquare
Kết thúcSơn tĩnh điện
bảng màumàu xám
khung Vật liệuThép
Chiều cao27 7/8 đến 35 3/8 "
Loại chânChiều cao có thể điều chỉnh thẳng
Tải trọng1900 lb
Vật chất14 ga. Thép
Độ dày hàng đầu1.5 "
Chiều rộng60 "
Vật liệu bề mặt làm việcGỗ nhựa
Bàn làm việc lắp rápChưa lắp ráp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 60.33
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)166.37
Chiều rộng tàu (cm)82.55
Mã HS9403200030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuLoại cạnhTải trọngVật chấtĐộ dày hàng đầuChiều rộngVật liệu bề mặt làm việcGiá cả
Bàn làm việc TENNSCO WBA-1-3060S 60wx30dx27-7 / 8 đến 35-3 / 8 inch Chiều cao | AB2VTQ 1PA81 WBA-1-3060S30 "Bán kính 1/2 "2500 lb12 ga. Thép1.5 "60 "12 ga. Thép€502.90
Bàn làm việc TENNSCO WBA-1-3660S 60wx36dx27-7 / 8 đến 35-3 / 8 inch Chiều cao | AB2VTR 1PA82 WBA-1-3660S36 "Bán kính 1/2 "2500 lb12 ga. Thép1.5 "60 "12 ga. Thép€567.77
Bàn làm việc TENNSCO WBA-1-3072S 60wx30dx27-7 / 8 đến 35-3 / 8 inch Chiều cao | AB2VTT 1PA83 WBA-1-3072S30 "Bán kính 1/2 "1800 lb12 ga. Thép1.5 "72 "12 ga. Thép€547.75
RFQ
Bàn làm việc TENNSCO WBA-1-3672S 72wx36dx27-7 / 8 đến 35-3 / 8 inch Chiều cao | AB2VTU 1PA84 WBA-1-3672S36 "Bán kính 1/2 "1800 lb12 ga. Thép1.5 "72 "12 ga. Thép€603.51
RFQ
Bàn làm việc TENNSCO WBA-1-3060W 60wx30dx27-7 / 8 đến 35-3 / 8 inch Chiều cao | AB2VTV 1PA85 WBA-1-3060W30 "Square3800 lb12 ga. Thép1.75 "60 "Gỗ cứng khối bán thịt€873.38
Bàn làm việc TENNSCO WBA-1-3660W 60wx36dx27-7 / 8 đến 35-3 / 8 inch Chiều cao | AB2VTW 1PA86 WBA-1-3660W36 "Square3800 lb12 ga. Thép1.75 "60 "Gỗ cứng khối bán thịt€990.85
Bàn làm việc TENNSCO WBA-1-3072W 72wx30dx27-7 / 8 đến 35-3 / 8 inch Chiều cao | AB2VTX 1PA87 WBA-1-3072W30 "Square3600 lb12 ga. Thép1.75 "72 "Gỗ cứng khối bán thịt€1,069.92
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TENNSCO Bàn làm việc WBA-1-3060P Chiều cao 60wx30dx27-7/8 đến 35-3/8 inch
€666.08 /đơn vị