7221s | Đai Ốc Ngón Tay Cái 6-32 - Pk5 | 1pu90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 7221SS Đai ốc ngón tay cái 6-32, 5PK | AB2YNR 1PU90

APPROVED VENDOR Đai ốc ngón cái 7221SS 6-32, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB2YNR phần: 7221SSTham chiếu chéo: 1PU90
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
€42.05 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgón tay cái
Dia cơ sở.11 / 32 "
Chiều cao cơ sở5 / 32 "
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread# 6-32
Kết thúcĐam mê
Lớp18-8
Chiều cao đầu1 / 8 "
Chiều cao9 / 32 "
Kích thước hex3 / 8 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtĐai ốc ngón tay cái lục giác
Chiều cao tổng thể9 / 32 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề9 / 32 "
Loại sợiUNC
KiểuKiểu Hex 3
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318160060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc ngón cái 7221SS 6-32, 5PK
€42.05 /đóng gói