7214s | Đai Ốc Ngón Tay Cái 10-24 - Pk5 | 1pu65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 7214SS Đai ốc ngón tay cái 10-24, 5PK | AB2YMQ 1PU65

APPROVED VENDOR Đai ốc ngón cái 7214SS 10-24, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB2YMQ phần: 7214SSTham chiếu chéo: 1PU65
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
€48.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgón tay cái
Dia cơ sở.13 / 32 "
Chiều cao cơ sở3 / 16 "
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread# 10-24
Kết thúcĐam mê
Lớp18-8
Đầu Dia.1 / 2 "
Chiều cao đầu5 / 32 "
Chiều cao11 / 32 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtHạt ngón tay cái hình tròn
Chiều cao tổng thể11 / 32 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề11 / 32 "
Loại sợiUNC
KiểuKiểu dáng tròn 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318160060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc ngón cái 7214SS 10-24, 5PK
€48.04 /đóng gói