7183 | Tấm kim loại Thép không gỉ 430 0.018 X 6 X 12 In | 5mwr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 7183 Tấm kim loại 430 Thép không gỉ 0.018 x 6 x 12 In | AE4VBQ 5MWR3

APPROVED VENDOR 7183 Tấm kim loại 430 Thép không gỉ 0.018 x 6 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AE4VBQ phần: 7183Tham chiếu chéo: 5MWR3
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
€8.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm kim loại
Hợp kim Loại430
Kết thúc432BA
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.032 "
Vật chấtThép không gỉ
tâm trạngNung
bề dầy0.018 "
Độ dày dung sai+/- 0.002 "
KiểuMục đích chung
Sức mạnh năng suất điển hình30,000 PSI
Chiều rộng6"
Dung sai chiều rộng+/- 0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7220900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức mạnh năng suất điển hìnhHợp kim LoạiKết thúcChiều rộngChiều dàiVật chấttâm trạngbề dầyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 250 Tấm đồng thau 0.005 x 4 x 10 Inch - Gói 6 | AE4VBE 5MWL5 250GL 9,000 - 13,000 PSI260Mill4"10 "ThauHoxnumx0.005 "€20.92
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 251 Tấm đồng thau 0.010 x 4 x 10 Inch - Gói 6 | AE4VBF 5MWL6 251GL 9,000 - 13,000 PSI260Mill4"10 "ThauHoxnumx0.01 "€25.11
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 252 Tấm đồng thau 0.015 x 4 x 10 Inch - Gói 6 | AE4VBG 5MWL7 252GL 9,000 - 13,000 PSI260Mill4"10 "ThauHoxnumx0.015 "€37.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 253 Tấm đồng thau 0.032 x 4 x 10 Inch - Gói 3 | AE4VBH 5MWL8 253GL 9,000 - 13,000 PSI260Mill4"10 "ThauHoxnumx0.032 "€32.75
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 255 Nhôm tấm kim loại 0.016 x 4 x 10 Inch - Gói 6 | AE4VBK 5MWN0 255-3003Mill4"10 "NhômH140.016 "€14.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm kim loại 256 tấm 0.032 x 4 x 10 inch - Gói 6 | AE4VBL 5MWN1 256-3003Mill4"10 "NhômH140.032 "€16.08
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm kim loại 257 tấm 0.064 x 4 x 10 inch - Gói 6 | AE4VBM 5MWN2 257-3003Mill4"10 "NhômH140.064 "€27.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 7183 Tấm kim loại 430 Thép không gỉ 0.018 x 6 x 12 In
€8.49 /đơn vị