703148g | Vít đầu lục giác 5/16-18 X 2-1/4 - Pk50 | 21c342 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 703148G Vít đầu lục giác 5/16-18 X 2-1/4, 50PK | AB6ENF 21C342

APPROVED VENDOR 703148G Vít đầu lục giác 5/16-18 X 2-1/4, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB6ENF phần: 703148GTham chiếu chéo: 21C342
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
€117.51 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
đường kính5 / 16 "
Kết thúcTrơn
Địa bích.15 / 32 "
LớpA574
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầuMặt bích 12 điểm
Trưởng Width5 / 16 "
Chiều dài dưới đầu2.25 "
Vật chấtThép hợp kim
Vật chứng140,000 psi
Độ cứng RockwellC37 đến C45
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo170,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7318158085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 703148G Vít đầu lục giác 5/16-18 X 2-1/4, 50PK
€117.51 /đóng gói