6ye14 | Clip Mùa Xuân Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUYỆT BÁN 6YE14 Clip Xuân Pk5 | AF2VTC

APPROVED VENDOR Kẹp mùa xuân 6YE14 Pk5

Trong kho
Khoản mục: AF2VTC phần: 6YE14
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
€1.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcClip Xuân Chuẩn
Xây dựngHàn
Kết thúcKẽm sáng
Hình dạng lỗSquare
Kích thước lỗ3"
Khoảng cách lỗ1-1 / 2 "
Hệ thống khóa
Vật chấtThép
Chiếu1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8302500000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi giữ (3/4 đến 1-1 / 4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngKết thúcHình dạng lỗKích thước lỗChiếuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kẹp lò xo tiêu chuẩn 5TPE3 1-1/8 Inch - Gói 10 cái | AE6KRE 5TPE3Tán thànhKẽm sángTròn7 / 25 "1.125 "€11.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kẹp lò xo tiêu chuẩn 5TPE4 1-7/16 Inch - Gói 10 cái | AE6KRF 5TPE4Tán thànhKẽm sángTròn7 / 25 "1.437 "€17.50
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kẹp lò xo tiêu chuẩn 5TPH3 1-1/8 Inch - Gói 10 cái | AE6KTM 5TPH3Tán thànhĐenTròn7 / 25 "1.125 "€11.97
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kẹp lò xo tiêu chuẩn 5TPH4 1-7/16 Inch - Gói 10 cái | AE6KTN 5TPH4Tán thànhĐenTròn7 / 25 "1.437 "€17.50
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kẹp lò xo tiêu chuẩn 5TPL9 1-1/2 Inch PK5 | AE6KVB 5TPL9HànĐenSquare-1.5 "€9.45
DUYỆT BÁN 6YE13 Clip Xuân Pk5 | AF2VTB 6YE13HànKẽm sángSquare3"1.25 "€8.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kẹp mùa xuân 6YE14 Pk5
€1.98 /đơn vị