6yb94 | Thanh Đôi Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUYỆT NHÀ BÁN Gậy Đôi 6YB94 Pk5 | AF2VLV

APPROVED VENDOR 6YB94 Thanh đôi Pk5

Trong kho
Khoản mục: AF2VLV phần: 6YB94
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
€12.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc treo bảng chốt đôi
Góc uốn cong90 Degrees
Chiều cao uốn cong3 / 4 "
Xây dựngHàn
Kết thúcKẽm sáng
Hình dạng lỗSquare
Kích thước lỗ3"
Khoảng cách lỗ1-1 / 2 "
Bên trong Dia.1-11 / 32 "
Hệ thống khóa
Vật chấtThép
Chiếu1"
Độ dày thanh3 / 16 "
KiểuKiểu khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8302500000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcHình dạng lỗKích thước lỗBên trong Dia.ChiếuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPD6 Móc gắn bảng thanh đôi 2-13/16 inch - Gói 10 cái | AE6KQX 5TPD6Kẽm sángTròn7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "€21.39
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPD7 Móc gắn bảng thanh đôi 5-3/4 inch - Gói 10 cái | AE6KQY 5TPD7Kẽm sángTròn7 / 25 "1.625 "5.75 "€31.11
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPD8 Móc treo thanh đôi 8-1/4 inch PK5 | AE6KQZ 5TPD8Kẽm sángTròn7 / 25 "1.625 "8.25 "€21.03
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPG6 Móc gắn bảng thanh đôi 2-13/16 inch - Gói 10 cái | AE6KTE 5TPG6ĐenTròn7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "€21.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPG7 Móc gắn bảng thanh đôi 5-3/4 inch - Gói 10 cái | AE6KTF 5TPG7ĐenTròn7 / 25 "1.625 "5.75 "€31.11
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPG8 Móc treo thanh đôi 8-1/4 inch PK5 | AE6KTG 5TPG8ĐenTròn7 / 25 "1.625 "8.25 "€21.03
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPK7 Móc treo thanh đôi 1 inch PK5 | AE6KUN 5TPK7ĐenSquare3 / 8 "1-11 / 32 "1"€11.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 6YB94 Thanh đôi Pk5
€12.95 /đơn vị