APPROVED VENDOR 6NFH1 Tấm Uhmw Đen 1/2 inch Th 48 x 120 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tờ rơi |
Màu | Đen |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | +0.125 "/ - 0.000" |
Vật chất | UHW-PE |
Loại vật liệu | Chống tĩnh điện |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -22 độ đến 180 độ F |
Độ bền kéo | 5800 psi |
bề dầy | 0.5 " |
Độ dày dung sai | +0.070 "/ - 0.030" |
Chiều rộng | 48 " |
Dung sai chiều rộng | +0.125 "/ - 0.000" |
Trọng lượng tàu (kg) | 45 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 3920100000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ dày dung sai | Màu | Chiều dài | Chiều rộng | Dung sai chiều rộng | Dung sai chiều dài | Loại vật liệu | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UVT7 | +0.035 "/ - 0.010" | trắng | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Thực phẩm nguyên chất | -22 độ đến 180 độ F | €9.17 | |
1UVT8 | +/- 0.020 " | trắng | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Thực phẩm nguyên chất | -22 độ đến 180 độ F | €17.73 | |
1UVT9 | +/- 0.020 " | trắng | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Thực phẩm nguyên chất | -22 độ đến 180 độ F | €18.26 | |
1UVU1 | +/- 0.020 " | trắng | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Thực phẩm nguyên chất | -22 độ đến 180 độ F | €26.92 | |
1UVU2 | +/- 0.020 " | trắng | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Thực phẩm nguyên chất | -22 độ đến 180 độ F | €35.81 | |
1UVU3 | +0.070 "/ - 0.030" | trắng | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Thực phẩm nguyên chất | -22 độ đến 180 độ F | €44.99 | |
1UVU4 | +0.070 "/ - 0.030" | trắng | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Thực phẩm nguyên chất | -22 độ đến 180 độ F | €58.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.