APPROVED VENDOR 6MEN8 Rod Pet-p White Đường kính 2 inch x Chiều dài 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Màu | trắng |
đường kính | 2" |
Dung sai đường kính | + 0.005 / -0.000 " |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.060 / -0.000 " |
Vật chất | PET-P |
Tối đa Nhiệt độ. | 230 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -30 độF |
Độ bền kéo | 12,400 psi |
Kiểu | Lớp tự nhiên |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 3916905000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ bền kéo | Màu | đường kính | Kiểu | Dung sai đường kính | Chiều dài | Dung sai chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MDU0 | 10,500 psi | Mau trăng Nga | 3 / 8 " | Chất bôi trơn rắn, Cấp thực phẩm | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | €44.73 | RFQ
|
6MDU1 | 10,500 psi | Mau trăng Nga | 1 / 2 " | Chất bôi trơn rắn, Cấp thực phẩm | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | €75.00 | RFQ
|
6MDU3 | 10,500 psi | Mau trăng Nga | 3 / 4 " | Chất bôi trơn rắn, Cấp thực phẩm | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | €129.78 | RFQ
|
6MDU6 | 10,500 psi | Mau trăng Nga | 1.5 " | Chất bôi trơn rắn, Cấp thực phẩm | + 0.005 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | €742.86 | RFQ
|
6MEN6 | 12,400 psi | trắng | 1" | Lớp tự nhiên | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €244.34 | RFQ
|
6MEN7 | 12,400 psi | trắng | 1 / 2 " | Lớp tự nhiên | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €49.82 | RFQ
|
6MEN9 | 12,400 psi | trắng | 3" | Lớp tự nhiên | + 0.250 / -0.000 " | 5ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €1,059.10 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.