APPROVED VENDOR 6MEL3 Rod Pei Amber Đường kính 1-1/4 inch x Chiều dài 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Màu | hổ phách |
đường kính | 1.25 " |
Dung sai đường kính | + 0.005 / -0.000 " |
Chiều dài | 8ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.060 / -0.000 " |
Vật chất | PEI |
Tối đa Nhiệt độ. | 340 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -20 độF |
Độ bền kéo | 16,500 psi |
Kiểu | Lớp thực phẩm |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.18 |
Mã HS | 3916905000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.