APPROVED VENDOR 6MEG7 Rod Pai Black 1/4 Inch Diameter x 8 Feet Length
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Màu | Đen |
đường kính | 1 / 4 " |
Dung sai đường kính | + 0.040 / -0.000 " |
Chiều dài | 8ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.060 / -0.000 " |
Vật chất | PAI |
Tối đa Nhiệt độ. | 500 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -321 độF |
Độ bền kéo | 20,000 psi |
Kiểu | 4301 Lớp mang đùn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.64 |
Mã HS | 3916905000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.