6gy11 | Máy Chảo Vít M6 X 1 X 20 L - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 6GY11 Machine Screw Pan M6 X 1 X 20 L, 25PK | AE9AKU

APPROVED VENDOR Chảo vít máy 6GY11 M6 X 1 X 20 L, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE9AKU phần: 6GY11

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€21.34 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#3
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.10.5mm
Chiều cao đầu4.1mm
Loại đầuPan
Chiều dài20ft.
Vật chấtLoại thép 4.8
Độ cứng RockwellB71 đến B99
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo60,900 PSI
Kích thước chủ đềM6 x 1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7318154000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chảo vít máy 6GY11 M6 X 1 X 20 L, 25PK
€21.34 /đóng gói