M07111.080.0012 | Vít vai M6 X 1 X 12mm L, 5pk | 6eu30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M07111.080.0012 Vít vai M6 X 1 X 12Mm L, 5PK | AE8PGM 6EU30

APPROVED VENDOR M07111.080.0012 Vít vai M6 X 1 X 12Mm L, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE8PGM phần: M07111.080.0012Tham chiếu chéo: 6EU30 / 163W38

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€9.06 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp5g6g
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.13mm
Chiều cao đầu5.5mm
Kiểu đầuCó khía
Vật chất12.9 thép hợp kim
Min. Sức căng159,500 PSI
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Sức chống cắt95,700 psi
Dia vai.8mm
Chiều dài vai12mm
Độ dài vai+ 0.25mm
Hệ thống đo lườngmetric
Độ dài chủ đề11mm
Kích thước chủ đềM6 x 1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07111.080.0012 Vít vai M6 X 1 X 12Mm L, 5PK
€9.06 /đóng gói