6dyz4 | Vòng đệm phẳng bằng thép Fit #4 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 6DYZ4 Flat Washer Steel Fits #4, 100PK | AE8LZC

APPROVED VENDOR Thép máy giặt phẳng 6DYZ4 Phù hợp với số 4, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE8LZC phần: 6DYZ4
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
€0.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt SAE
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông#4
Bên trong Dia.3 / 32 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
gói trọng lượng0.04 Lbs.
Độ cứng RockwellRb 40 phút
bề dầy0.156 "
Độ dày dung sai+/- 0.006 "
KiểuSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7318220000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngĐộ cứng RockwellKích thước máybề dầyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P45014-PG Vòng đệm phẳng Sae Steel Fits 1-1/8 Inch - Gói 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGTrơn1.125 "1.187 "2.25 "5 Lbs.--0.134 "€207.03
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P45015-PG Vòng đệm phẳng Sae Steel Fits 1-1/4 Inch - Gói 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGTrơn1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "€313.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P45017-PG Máy giặt phẳng Sae Steel Fits 1-1/2 Inch - Gói 25 cái | AB9GUB 2DA79 P45017-PGTrơn1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "€217.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4RXX7 Máy giặt phẳng 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Trơn7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€211.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thép máy giặt phẳng 6DYZ4 Phù hợp với số 4, 100PK
€0.56 /đóng gói