APPROVED VENDOR Kính ngắm 6AWU7 1 1/8 x 1/1 8/XNUMXsweat
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kính ngắm, chỉ báo độ ẩm |
Xây dựng | Thép mạ, phụ kiện đồng |
Thiết kế | 2 mảnh có nhẫn chữ O |
Kích thước phù hợp | 1-1/8 x 1-1/8 |
Loại phù hợp | Đổ mồ hôi |
Chiều dài tổng thể | 6.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 18.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 9025803500 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước phù hợp | Loại phù hợp | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
6AWT5 | 1/4 triệu x 1/4 triệu | Bùng phát | 3.437 " | €18.87 | ||
6AWT8 | 5/8 triệu x 5/8 triệu | Bùng phát | 4 1 / 16 " | €20.04 | ||
6AWT9 | 1 / 4M x 1 / 4F | Bùng phát | 3" | €20.66 | ||
6AWU1 | 1 / 2M x 1 / 2F | Bùng phát | 3.375 " | €24.07 | ||
6AWU2 | 1/4 x 1 / 4 | Đổ mồ hôi | 4.875 " | €33.69 | ||
6AWU3 | 3/8 x 3 / 8 | Đổ mồ hôi | 4.875 " | €40.32 | ||
6AWU4 | 1/2 x 1 / 2 | Đổ mồ hôi | 4.875 " | €43.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.