6alv1 | Ống Chữ Nhật 6063 Nhôm 1 1/2 X 2 Inch 3 Feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống chữ nhật 6ALV1 Nhôm 6063 1 1/2 x 2 Inch 3 Feet | AE7UMQ

APPROVED VENDOR Ống hình chữ nhật 6ALV1 6063 Nhôm 1 1/2 x 2 inch 3 Feet

Trong kho
Khoản mục: AE7UMQ phần: 6ALV1

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€28.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng hình chữ nhật chống ăn mòn
Hợp kim Loại6063
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngBHN
Chiều dài3ft.
Dung sai chiều dài+/- 2.000 "
Vật chấtNhôm
Dung sai bên ngoàiTiêu chuẩn
tâm trạngT52
Độ bền kéo27,000 psi
Độ cứng điển hình60
Sức mạnh năng suất điển hình21,000 psi
Chiều dày0.125 "
Dung sai độ dày của tường+/- 0.015 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7608200090
Quốc giaSG

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước hình chữ nhật bên trong (1-1 / 4 "x 1-3 / 4")
  • Kích thước hình chữ nhật bên ngoài (1-1 / 2 "x 2")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàiChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống chữ nhật 6ALT2 Nhôm 6063 4 x 6 Inch 6 Feet | AE7ULV 6ALT26"+/- 3.000 "0.25 "€309.78
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống chữ nhật 6ALT3 Nhôm 6063 4 x 6 inch 3 feet | AE7ULW 6ALT33ft.+/- 2.000 "0.25 "€158.08
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống chữ nhật 6ALT4 Nhôm 6063 4 x 6 Inch 1 Feet | AE7ULX 6ALT41"+/- 1.000 "0.25 "€50.74
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống chữ nhật 6ALT5 Nhôm 6063 2 x 4 Inch 6 Feet | AE7ULY 6ALT56"+/- 3.000 "0.25 "€184.94
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống chữ nhật 6ALT6 Nhôm 6063 2 x 4 inch 3 feet | AE7ULZ 6ALT63ft.+/- 2.000 "0.25 "€97.16
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống chữ nhật 6ALT8 Nhôm 6063 2 x 4 Inch 6 Feet | AE7UMB 6ALT86"+/- 3.000 "0.125 "€104.48
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống chữ nhật 6ALT9 Nhôm 6063 2 x 4 inch 3 feet | AE7UMC 6ALT93ft.+/- 2.000 "0.125 "€48.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống hình chữ nhật 6ALV1 6063 Nhôm 1 1/2 x 2 inch 3 Feet
€28.15 /đơn vị