APPROVED VENDOR Thanh nhôm vuông 6ALL6 6063 7 / 8x7 / 8 inch 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu thanh vuông |
Hợp kim Loại | 6063 |
Kết thúc | Mill |
Thang đo độ cứng | BHN |
Chiều dài | 8ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 1.000 " |
Vật chất | Nhôm |
tâm trạng | T52 |
bề dầy | 7 / 8 " |
Độ dày dung sai | +/- 0.010 " |
Kiểu | Chống ăn mòn |
Độ cứng điển hình | 60 |
Độ bền kéo điển hình | 27000 PSI |
Sức mạnh năng suất điển hình | 21000 PSI |
Chiều rộng | 7 / 8 " |
Dung sai chiều rộng | +/- 0.010 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.22 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.22 |
Mã HS | 7604295060 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.