6ab71 | Vít lục giác cấp 8 M14-2 X 25mm - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 6AB71 Hex Cap Screw Grade 8 M14 x 2, 25mm Length, 25PK | AE7RKN

APPROVED VENDOR 6AB71 Vít đầu lục giác Lớp 8 M14 x 2, Chiều dài 25mm, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE7RKN phần: 6AB71

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€45.68 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Kích thước Dia./ThreadM14 x 2
đường kínhM14
Kết thúcLò đen
Lớp8
Chiều cao đầu8.8mm
Loại đầuHex
Trưởng Width22mm
Chiều dài dưới đầu25mm
Vật chấtThép
Vật chứng85,000 psi
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Độ bền kéo150,800 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kích thước chủ đề2"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./Threadđường kínhKết thúcĐịa bích.LớpChiều cao đầuLoại đầuTrưởng WidthGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4RXH8 Lớp 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Kẽm rõ ràng43 / 64 "521 / 64 "Khóa mặt bích1 / 2 "€211.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít đầu lục giác 4XLV6 Cấp 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Mạ kẽm-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 6AB71 Vít đầu lục giác Lớp 8 M14 x 2, Chiều dài 25mm, 25PK
€45.68 /đóng gói