APPROVED VENDOR 696454-PG Vòng đệm lục giác trục vít kim loại #6 1 1/2 L, 100PK
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít kim loại tấm |
Loại ổ | Slotted / Hex |
Kích thước trình điều khiển | 1 / 4 " |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Đầu Dia. | 0.328 " |
Chiều cao đầu | 0.093 " |
Loại đầu | Hex Washer |
Chiều dài | 1.5 " |
Vật chất | Vỏ thép cứng |
Kích thước máy | #6 |
Hệ thống đo lường | Inch |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.4 |
Mã HS | 7318141030 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Loại ổ | Kích thước trình điều khiển | Kết thúc | Góc đầu | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Mục | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696467-PG | Slotted / Hex | 1 / 4 " | Mạ kẽm | - | 0.348 " | 0.11 " | Vít kim loại tấm | 2" | €37.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.