APPROVED VENDOR Bộ định vị thanh cốt thép kính cận 5ZYX4
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ định vị cốt thép Profoscope |
tính chính xác | +/- 1/8 " |
Tuân thủ | BS1881 Phần 204, DIN1045, SN 505 262, DGZfP B2 |
Giao diện | Kỹ thuật số |
Phạm vi đo lường | 1/4 "đến 6-1 / 2" tùy thuộc vào kích thước thanh |
Powered By | Pin |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8423810030 |
Quốc gia | CH |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.