APPROVED VENDOR 5WUF0 Tarp Bạt cách điện Polyethylene 12x24 Feet
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bói |
Màu | trái cam |
Kích thước cắt | 12 x 24 ft. |
Kích thước đã hoàn thành | 11 ft. 8 "x 23 ft. 6" |
Vòng dây | Aluminium |
Đường may | Nhiệt kín |
Chất liệu Tarp | Poly Foam cách nhiệt Polyethylene |
bề dầy | 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 6306120000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước cắt | Kích thước đã hoàn thành | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
5WUE7 | 12 x 20 ft. | 11 ft. 8 "x 19 ft. 6" | 3 / 16 " | €126.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.