APPROVED VENDOR 5W678 Side Back Rail Kit 72 W x 36 D x 3h Grey
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ đường sắt bên và phía sau |
hợp ngữ | Lắp ráp |
Màu | Màu xám công nghiệp |
Độ sâu | 36 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 3" |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 184.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.