5tpc8 | Móc Treo Bảng Đơn 1-1/8 Inch - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPC8 Móc gắn bảng một thanh 1-1/8 inch - Gói 10 cái | AE6KQN

APPROVED VENDOR 5TPC8 Móc treo bảng ghim một thanh 1-1 / 8 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AE6KQN phần: 5TPC8
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
€12.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc cố định thanh đơn
Góc uốn cong90 Degrees
Chiều cao uốn cong1 / 2 "
MàuGói Bạc
Xây dựngHàn
Kết thúcKẽm sáng
Hình dạng lỗTròn
Kích thước lỗ7 / 25 "
Khoảng cách lỗ1"
Vật chấtThép
Chiếu1.125 "
Độ dày thanh3 / 16 "
KiểuKiểu khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8302500000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcHình dạng lỗKích thước lỗChiếuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPC9 Móc gắn bảng một thanh 1-1/8 inch - Gói 10 cái | AE6KQP 5TPC9Kẽm sángTròn7 / 25 "1.125 "€12.26
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPD0 Móc gắn bảng một thanh 2-1/2 inch - Gói 10 cái | AE6KQQ 5TPD0Kẽm sángTròn7 / 25 "2.5 "€13.09
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPD1 Móc gắn bảng một thanh 2-3/4 inch - Gói 10 cái | AE6KQR 5TPD1Kẽm sángTròn7 / 25 "2.75 "€12.34
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPD2 Móc gắn bảng một thanh 4 inch - Gói 10 cái | AE6KQT 5TPD2Kẽm sángTròn7 / 25 "4"€14.27
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPD3 Móc gắn bảng một thanh 6 inch - Gói 10 cái | AE6KQU 5TPD3Kẽm sángTròn7 / 25 "6"€20.36
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPD4 Móc khóa thanh đơn 6 inch - Gói 10 cái | AE6KQV 5TPD4Kẽm sángTròn7 / 25 "6"€20.03
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPD5 Móc treo bảng một thanh 8 inch PK5 | AE6KQW 5TPD5Kẽm sángTròn7 / 25 "8"€11.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPC8 Móc treo bảng ghim một thanh 1-1 / 8 inch - Gói 10
€12.60 /đơn vị