APPROVED VENDOR Đầu cắm vuông 5PAV5 1-1 / 4 inch Mnpt
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu cắm vuông |
Vật liệu cơ thể | Sắt đen dễ uốn |
Lớp | 300 |
Kiểu kết nối | MNPT |
Xây dựng | Rắn |
Max. Sức ép | 1500 psi @ 150 độ F |
Kích thước đường ống | 1.25 " |
Áp suất hơi bão hòa | 300 psi |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 độ đến 550 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 7307199060 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Lớp | Xây dựng | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WU86 | 150 | Nghiên cứu kỷ công việc | 300 psi @ 150 độ F | 2.5 " | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | €10.11 | |
2WU87 | 150 | Nghiên cứu kỷ công việc | 300 psi @ 150 độ F | 3" | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | €14.71 | |
2WU88 | 150 | Nghiên cứu kỷ công việc | 300 psi @ 150 độ F | 4" | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | €51.94 | |
5P540 | 150 | Nghiên cứu kỷ công việc | 300 psi @ 150 độ F | 1 / 8 " | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | €1.38 | |
5P541 | 150 | Nghiên cứu kỷ công việc | 300 psi @ 150 độ F | 1 / 4 " | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | €1.16 | |
5P542 | 150 | Nghiên cứu kỷ công việc | 300 psi @ 150 độ F | 3 / 8 " | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | €1.16 | |
5P543 | 150 | Nghiên cứu kỷ công việc | 300 psi @ 150 độ F | 1 / 2 " | 150 psi | -20 độ đến 366 độ F | €1.12 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.