5pau5 | Fnpt chéo 1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5PAU5 Cross 1/2 Inch Fnpt | AE4ZXV

APPROVED VENDOR 5PAU5 Cross 1/2 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE4ZXV phần: 5PAU5
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
€19.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVượt qua
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép2000 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MMZ1 Cross 1/4 Inch Npt | AB2KZZ 1MMZ1Thép rèn đen-FNPT3000 psi @ 72 độ F1 / 4 "--€42.81
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MMZ4 Cross 3/4 Inch Npt | AB2LAC 1MMZ4Thép rèn đen-FNPT3000 psi @ 72 độ F3 / 4 "--€48.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MMZ5 Cross 1 Inch Npt | AB2LAD 1MMZ5Thép rèn đen-FNPT3000 psi @ 72 độ F1"--€70.82
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MMZ6 Cross 1-1/4 Inch Npt | AB2LAE 1MMZ6Thép rèn đen-FNPT3000 psi @ 72 độ F1.25 "--€93.19
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MMZ8 Cross 2 Inch Npt | AB2LAF 1MMZ8Thép rèn đen-FNPT3000 psi @ 72 độ F2"--€173.71
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mối hàn ổ cắm chéo 1/2 inch 1MNT4 | AB2LFV 1 triệuThép rèn đen-Ổ cắm hàn3000 psi @ 72 độ F1 / 4 "--€3.03
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mối hàn ổ cắm chéo 1/4 inch 1MNT2 | AB2LFW 1 triệuThép rèn đen-Ổ cắm hàn3000 psi @ 72 độ F1 / 2 "--€2.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAU5 Cross 1/2 inch Fnpt
€19.07 /đơn vị