APPROVED VENDOR Bộ giảm tốc 5PAK8 1-1 / 4 x 1/2 inch Fnpt
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | giảm |
Vật liệu cơ thể | Sắt đen dễ uốn |
Lớp | 300 |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 1500 psi @ 150 độ F |
Kích thước đường ống | 1-1/4" x 1/2" |
Áp suất hơi bão hòa | 300 psi |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 độ đến 550 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 7307199060 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
1XKT8 | 1-1 / 4 "x 1" | €19.56 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.