5p959 | Union 3/4 Inch Npt Sắt dẻo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P959 Union 3/4 Inch Npt Sắt dẻo | AE4ZRK

APPROVED VENDOR Sắt dẻo 5P959 Union 3/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AE4ZRK phần: 5P959
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
€19.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)12.07
Chiều dài tàu (cm)31.12
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS7307199030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBR7 Sắt dẻo mạ kẽm Union 300 Psi 1/8 In | AB2DFH 1LBR7Sắt dễ uốn mạ kẽm300600 psi @ 150 độ F WOG1 / 8 "300 psi€41.65
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBR8 Sắt dẻo mạ kẽm Union 300 Psi 1/4 In | AB2DFJ 1LBR8Sắt dễ uốn mạ kẽm300600 psi @ 150 độ F WOG1 / 4 "300 psi€38.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBR9 Sắt dẻo mạ kẽm Union 300 Psi 3/8 In | AB2DFK 1LBR9Sắt dễ uốn mạ kẽm300600 psi @ 150 độ F WOG3 / 8 "300 psi€20.76
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBT1 Sắt dẻo mạ kẽm Union 300 Psi 1/2 In | AB2DFL 1LBT1Sắt dễ uốn mạ kẽm300600 psi @ 150 độ F WOG1 / 2 "300 psi€37.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBT2 Sắt dẻo mạ kẽm Union 300 Psi 3/4 In | AB2DFM 1LBT2Sắt dễ uốn mạ kẽm300600 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "300 psi€45.37
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBT3 Sắt dẻo mạ kẽm Union 300 Psi 1 In | AB2DFN 1LBT3Sắt dễ uốn mạ kẽm300600 psi @ 150 độ F WOG1"300 psi€54.55
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBT5 Sắt dẻo mạ kẽm Union 1 1/2 In | AB2DFQ 1LBT5Sắt dễ uốn mạ kẽm300600 psi @ 150 độ F WOG1.5 "300 psi€96.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Sắt dẻo 5P959 Union 3/4 inch Npt
€19.64 /đơn vị