5p935 | Giảm Khớp nối 1 X 1/2 Inch mạ kẽm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P935 Khớp nối giảm 1 x 1/2 inch mạ kẽm | AE4ZQU

APPROVED VENDOR Khớp nối giảm 5P935 1 x 1/2 inch mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AE4ZQU phần: 5P935
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
€8.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1 "x 1/2"
Áp suất hơi bão hòa150 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XKV3 Giảm Khớp nối 3/8 x 1/4 Inch Npt mạ kẽm | AB4FCC 1XKV33002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 8 "x 1 / 4"300 psi ở 550 độ F€8.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XKV7 Giảm Khớp nối 3/4 x 1/2 Inch Npt mạ kẽm | AB4FCG 1XKV73002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "x 1 / 2"300 psi ở 550 độ F€10.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XKV8 Khớp nối giảm 1 x 3/8 Inch Npt mạ kẽm | AB4FCH 1XKV83002000 psi @ 150 độ F WOG1 "x 3/8"300 psi ở 550 độ F€1.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XKV9 Khớp nối giảm 1 x 1/2 inch Npt mạ kẽm | AB4FCJ 1XKV93002000 psi @ 150 độ F WOG1 "x 1/2"300 psi ở 550 độ F€14.49
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XKW1 Khớp nối giảm 1 x 3/4 Inch Npt mạ kẽm | AB4FCK 1XKW13002000 psi @ 150 độ F WOG1 "x 3/4"300 psi ở 550 độ F€14.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XKW2 Khớp nối giảm 1 1/4 x 3/4 Inch Npt mạ kẽm | AB4FCL 1XKW23001500 psi @ 150 độ F WOG1-1/4" x 3/4"300 psi ở 550 độ F€21.63
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XKW7 Khớp nối giảm 1 1/2 x 1 1/4 Inch Npt | AB4FCR 1XKW73001500 psi @ 150 độ F WOG1-1/2" x 1-1/4"300 psi ở 550 độ F€23.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Khớp nối giảm 5P935 1 x 1/2 inch mạ kẽm
€8.65 /đơn vị