5p884 | Ống lót lục giác 1 X 1/2 inch mạ kẽm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 5P884 Hex Bushing 1 x 1/2 Inch Galvanised | AE4ZNP

APPROVED VENDOR 5P884 Ống lót lục giác 1 x 1/2 inch mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AE4ZNP phần: 5P884
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
€7.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLục giác
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1 "x 1/2"
Áp suất hơi bão hòa150 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót giảm lục giác 1item của nhà sản xuất3 3/8 x 1/4 In | AB2LMJ 1item của nhà sản xuất3Sắt dễ uốn mạ kẽm300 psi @ 150 độ F WOG3 / 8 "x 1 / 4"€6.04
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót giảm lục giác 1item của nhà sản xuất4 1/2 x 3/8 In | AB2LMK 1item của nhà sản xuất4Thép rèn mạ kẽm3000 psi @ 72 độ F1 / 2 "x 3 / 8"€6.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót giảm lục giác 1item của nhà sản xuất5 3/4 x 1/2 In | AB2LML 1item của nhà sản xuất5Thép rèn mạ kẽm3000 psi @ 72 độ F3 / 4 "x 1 / 2"€9.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1item của nhà sản xuất6 Ống lót giảm lục giác 1 x 1/2 In | AB2LMM 1item của nhà sản xuất6Thép rèn mạ kẽm3000 psi @ 72 độ F1 "x 1/2"€12.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót giảm lục giác 1item của nhà sản xuất7 1 x 3/4 In | AB2LMN 1item của nhà sản xuất7Thép rèn mạ kẽm3000 psi @ 72 độ F1 "x 3/4"€12.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1item của nhà sản xuất8 Ống lót giảm lục giác 1 1/4 x 1 In | AB2LMP 1item của nhà sản xuất8Thép rèn mạ kẽm3000 psi @ 72 độ F1-1 / 4 "x 1"€18.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1item của nhà sản xuất9 Ống lót giảm lục giác 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2LMQ 1item của nhà sản xuất9Thép rèn mạ kẽm3000 psi @ 72 độ F1-1/2" x 1-1/4"€21.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5P884 Ống lót lục giác 1 x 1/2 inch mạ kẽm
€7.14 /đơn vị