Anvil 0311010003 | Giảm khuỷu tay, 90 độ. Uốn Cong, Sắt, Kích Thước 1-1/2 Inch X 3/4 Inch | 29jc02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0311010003 Giảm khuỷu tay, 90 độ. Uốn Cong, Sắt, Kích Thước 1-1/2 Inch x 3/4 Inch | AF8XVK 29JC02

ANVIL 0311010003 Giảm khuỷu tay, 90 độ. Uốn cong, sắt, 1-1 / 2 inch x 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8XVK phần: 0311010003Tham chiếu chéo: 29JC02

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€40.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép1500 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1-1/2" x 3/4"
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291346736

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)27.31
Chiều dài tàu (cm)33.35
Chiều rộng tàu (cm)26.82
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0311007009 Giảm khuỷu tay, 90 độ. Uốn Cong, Sắt, Kích Thước 3/8 Inch x 1/4 Inch | AF8XUU 29JA86 03110070093002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 8 "x 1 / 4"€13.39
ANVIL 0311007207 Khuỷu tay giảm, 90 độ. Uốn Cong, Sắt, Kích Thước 3/8 Inch x 1/8 Inch | AF8XUV 29JA87 03110072073002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 8 "x 1 / 8"€27.25
ANVIL 0311007405 Khuỷu tay giảm, Sắt dẻo mạ kẽm, Kiểu đầu cuối Fnpt | AF8XUW 29JA88 03110074053002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "x 1 / 2"€10.09
ANVIL 0311007801 Giảm khuỷu tay, 90 độ. Uốn cong, sắt dẻo, kiểu đầu Fnpt | AF8XUX 29JA89 03110078013002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "x 1 / 2"€11.47
ANVIL 0311007801 Giảm khuỷu tay, 90 độ. Uốn cong, sắt dẻo, kiểu đầu Fnpt | AF8XUY 29JA90 / 29JA89 03110078013002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "x 3 / 8"€12.43
ANVIL 0311008007 Giảm khuỷu tay, 90 độ. Uốn cong, Fnpt, Sắt dẻo mạ kẽm | AF8XUZ 29JA91 03110080073002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "x 1 / 4"€14.79
ANVIL 0311008205 Khuỷu ống giảm, 90 độ. Uốn cong, Fnpt, Lớp 300 | AF8XVA 29JA92 03110082053002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "x 1 / 4"€24.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0311010003 Giảm khuỷu tay, 90 độ. Uốn cong, sắt, 1-1 / 2 inch x 3/4 inch
€40.58 /đơn vị