5p573 | Hộp giảm tốc 1-1/2 X 1 Inch Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 5P573 1-1/2 x 1 Inch Fnpt | AE4ZAG

APPROVED VENDOR Bộ giảm tốc 5P573 1-1 / 2 x 1 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE4ZAG phần: 5P573
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
€9.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1-1 / 2 "x 1"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 366 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)12.07
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1MNG5 1/4 x 1/8 Inch Npt | AB2LCW 1MNG5Thép rèn đen-FNPT3000 psi @ 72 độ F1 / 4 "x 1 / 8"--€5.72
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1MNG6 3/8 x 1/8 Inch Npt | AB2LCX 1MNG6Thép rèn đen-FNPT3000 psi @ 72 độ F3 / 8 "x 1 / 8"--€7.43
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1MNG7 3/8 x 1/4 Inch Npt | AB2LCY 1MNG7Thép rèn đen-FNPT3000 psi @ 72 độ F3 / 8 "x 1 / 4"--€9.25
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1MNG8 1/2 x 1/4 Inch Npt | AB2LCZ 1MNG8Thép rèn đen-FNPT3000 psi @ 72 độ F1 / 2 "x 1 / 4"--€7.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1MNG9 1/2 x 3/8 Inch Npt | AB2LDA 1MNG9Thép rèn đen-FNPT3000 psi @ 72 độ F1 / 2 "x 3 / 8"--€8.77
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1MNH1 3/4 x 3/8 Inch Npt | AB2LDB 1TNH1Thép rèn đen-FNPT3000 psi @ 72 độ F3 / 4 "x 3 / 8"--€10.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ giảm tốc 1MNH2 3/4 x 1/2 Inch Npt | AB2LDC 1TNH2Thép rèn đen-FNPT3000 psi @ 72 độ F3 / 4 "x 1 / 2"--€10.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bộ giảm tốc 5P573 1-1 / 2 x 1 inch Fnpt
€9.94 /đơn vị