5p519 | Ống lót lục giác 1-1/4 X 1/2 Inch Mnpt X Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P519 Ống lót lục giác 1-1/4 x 1/2 Inch Mnpt x Fnpt | AE4YXZ

APPROVED VENDOR Ống lót hình lục giác 5P519 1-1 / 4 x 1/2 inch Mnpt x Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE4YXZ phần: 5P519

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€6.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLục giác
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1-1/4" x 1/2"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 366 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 2WU89 4 x 3 inch Mnpt x Fnpt | AC3VUW 2WU89Sắt đen dễ uốn4 "x 3"€63.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 2WU92 3 x 1 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VUZ 2WU92Sắt đen dễ uốn3 "x 1"€20.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 2WU93 3 x 1-1/4 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VVA 2WU93Sắt đen dễ uốn3 "x 1-1 / 4"€24.28
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 2WU94 3 x 1-1/2 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VVB 2WU94Sắt đen dễ uốn3 "x 1-1 / 2"€21.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 2WU95 3 x 2 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VVC 2WU95Sắt đen dễ uốn3 "x 2"€31.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 2WU96 3 x 2-1/2 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VVD 2WU96Sắt đen dễ uốn3 "x 2-1 / 2"€35.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WU99 Ống lót lục giác Sắt dẻo màu đen 150 | AC3VVF 2WU99Sắt dễ uốn4 "x 1-1 / 4"€60.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống lót hình lục giác 5P519 1-1 / 4 x 1/2 inch Mnpt x Fnpt
€6.44 /đơn vị