5p487 | Giảm Tee 3/4 X 3/4 X 3/8 Inch Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5P487 Giảm Tee 3/4 x 3/4 x 3/8 Inch Fnpt | AE4YWP

APPROVED VENDOR 5P487 Giảm Tee 3/4 x 3/4 x 3/8 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE4YWP phần: 5P487
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
€6.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống3/4 "x 3/4" x 3/8 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 366 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WU51 Giảm Tee 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 Inch | AC3VTJ 2WU51Sắt dễ uốn150300 psi @ 150 độ F2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi-20 độ đến 366 độ F€58.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WU54 Giảm Tee 2-1/2 x 2-1/2 x -1/2 Inch Fnpt | AC3VTK 2WU54Sắt đen dễ uốn150300 psi @ 150 độ F2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-20 độ đến 366 độ F€2.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P484 Giảm Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 Inch Fnpt | AE4YWL 5P484Sắt đen dễ uốn150300 psi @ 150 độ F1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-20 độ đến 366 độ F€0.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P485 Giảm Tee 1/2 x 1/2 x 1/4 Inch Fnpt | AE4YWM 5P485Sắt đen dễ uốn150300 psi @ 150 độ F1/2 "x 1/2" x 1/4 "150 psi-20 độ đến 366 độ F€6.00
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P486 Giảm Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch Fnpt | AE4YWN 5P486Sắt đen dễ uốn150300 psi @ 150 độ F3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi-20 độ đến 366 độ F€7.17
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P488 Giảm Tee 3/4 x 3/4 x 1/4 Inch Fnpt | AE4YWQ 5P488Sắt đen dễ uốn150300 psi @ 150 độ F3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 psi-20 độ đến 366 độ F€6.58
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P489 Giảm Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 Inch Fnpt | AE4YWR 5P489Sắt đen dễ uốn150300 psi @ 150 độ F3/4 "x 1/2" x 3/4 "150 psi-20 độ đến 366 độ F€6.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5P487 Giảm Tee 3/4 x 3/4 x 3/8 inch Fnpt
€6.63 /đơn vị