5p476 | Tee 1/4 Inch Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 5P476 Tee 1/4 Inch Fnpt | AE4YWC

APPROVED VENDOR 5P476 Tee 1/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE4YWC phần: 5P476

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€6.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 366 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBX2 Tee 1/4 Inch Fnpt | AB2DGZ 1LBX2.Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1 / 4 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€15.33
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBX3 Tee 3/8 Inch Fnpt | AB2DHA 1LBX3.Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F3 / 8 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€15.37
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBX4 Tee 1/2 Inch Fnpt | AB2DHB 1LBX4.Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1 / 2 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€18.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBX5 Tee 3/4 Inch Fnpt | AB2DHC 1LBX5.Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F3 / 4 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€20.32
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBX6 Tee 1 Inch Fnpt | AB2DHD 1LBX6.Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1"300 psi-20 độ đến 550 độ F€28.49
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBX7 Tee 1-1/4 Inch Fnpt | AB2DHE 1LBX7.Sắt đen dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F1.25 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€39.66
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBX8 Tee 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DHF 1LBX8.Sắt đen dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F1.5 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€50.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5P476 Tee 1/4 inch Fnpt
€6.02 /đơn vị