5ma92 | Bài Liên Kết - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 5MA92 Binding Post, 10PK | AE4PCY

APPROVED VENDOR Cột đóng gáy 5MA92, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE4PCY phần: 5MA92
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
€25.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBài viết ràng buộc
Dia thùng.13 / 64 "
Dia đầu thùng.13 / 32 "
Chiều cao đầu thùng1 / 16 "
Chiều dài thùng1.25 "
Độ sâu ren thùng3 / 8 "
Loại ổKhông có quần áo
Kết thúcTrơn
Kiểu đầuGiàn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85-B95
Đầu vít Dia.13 / 32 "
Chiều cao đầu vít1 / 16 "
Vật liệu trục vít18-8 thép không gỉ
Chiều dài ren vít3 / 8 "
Độ bền kéo80000 psi
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318160060
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Cột đóng gáy 5MA92, 10PK
€25.20 /đóng gói