5ma56 | Trụ Đóng Sách 13/64 X 3/8 Inch - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MA56 Bài ràng buộc 13/64 X 3/8 Inch, 50PK | AE4PBJ

APPROVED VENDOR Trụ đóng sách 5MA56 13/64 X 3/8 inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AE4PBJ phần: 5MA56
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
€21.33 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBài viết ràng buộc
Dia thùng.13 / 64 "
Dia đầu thùng.13 / 32 "
Chiều cao đầu thùng1 / 16 "
Chiều dài thùng3 / 8 "
Độ sâu ren thùng1 / 4 "
Loại ổKhông có quần áo
Kết thúcTrơn
Kiểu đầuGiàn
Vật chấtNhôm
Độ cứng RockwellB38
Đầu vít Dia.13 / 32 "
Chiều cao đầu vít1 / 16 "
Vật liệu trục vítNhôm
Chiều dài ren vít1 / 4 "
Độ bền kéo34800 psi
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7616109030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Trụ đóng sách 5MA56 13/64 X 3/8 inch, 50PK
€21.33 /đóng gói