5lad5 | Bu lông mắt hàn kín bằng thép không gỉ 316 1/4-20 X 2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5LAD5 Bu lông mắt Hàn kín Thép không gỉ 316 1/4-20 x 2 In | AE4JUU

APPROVED VENDOR 5LAD5 Eye Bolt hàn kín 316 thép không gỉ 1/4-20 x 2 In

Trong kho
Khoản mục: AE4JUU phần: 5LAD5
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
€11.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.15 / 32 "
Mắt ngoài Dia.29 / 32 "
Loại bịt mắtHàn nhắm mắt không có vai
Kết thúcBa Lan cao
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể3.187 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân2"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318152091
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD5 Eye Bolt hàn kín 316 thép không gỉ 1/4-20 x 2 In
€11.34 /đơn vị