vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5LAD0 S Móc kín Mắt thép không gỉ 316 Chiều dài 2 7/16 inch | AE4JUN

APPROVED VENDOR 5LAD0 S Móc kín Mắt 316 Thép không gỉ 2 7/16 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AE4JUN phần: 5LAD0
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
€13.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc S
Mắt trong Dia.3 / 8 "
Kết thúcBa Lan cao
Chiều cao1 / 4 "
Móc mắt bên trong H3 / 8 "
Móc mắt bên trong W1 / 2 "
Chiều cao móc1 / 4 "
Mở móc3 / 8 "
Chiều dài2.437 "
Vật chất316 thép không gỉ
Tối đa Tải trọng làm việc440 lb
Kích thước mở3 / 8 "
Chiều dài tổng thể2.437 "
Chiếu2
KiểuNhắm mắt
Chiều rộng2"
Giới hạn tải làm việc440 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Móc Dia. (3/8 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD0 S Móc kín Mắt 316 Thép không gỉ 2 7/16 inch Chiều dài
€13.76 /đơn vị