5gcl0 | Tấm xốp Than Polypropylen nhiều lớp 2 X 12 X 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5GCL0 Tấm xốp Than Polypropylene nhiều lớp 2 x 12 x 12 In | AE3UXC

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCL0 Than Polypropylene nhiều lớp 2 x 12 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AE3UXC phần: 5GCL0
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
€9.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm xốp
Loại hỗ trợTrơn
Màuthan
Tỉ trọng2 lbs./cu. ft.
Kết thúcMịn
Độ vững chắc @ 25% độ lệch100 PSI
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtPolyurethane / Polyethylene
Giới hạn kéo dài120%
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 150 F
Độ bền kéo25 PSI
bề dầy2"
Độ dày dung sai+/- 0.013 "
KiểuTế bào mở Polyurethane nhiều lớp thành Polyethylene tế bào kín
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+/- 1.000 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3921190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCK9 Than Polypropylene nhiều lớp 1 x 12 x 12 In | AE3UXB 5GCK912 "1"12 "€5.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5GCL1 Tấm xốp Than Polypropylene nhiều lớp 4 x 12 x 12 In | AE3UXD 5GCL112 "4"12 "€17.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5GCW9 Tấm xốp Than Polypropylene nhiều lớp 2 x 24 x 24 In | AE3VAG 5GCW924 "2"24 "€31.25
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GDG3 Than Polypropylene nhiều lớp 1 x 24 x 48 In | AE3VFB 5GDG348 "1"24 "€52.41
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GDG4 Than Polypropylene nhiều lớp 2 x 24 x 48 In | AE3VFC 5GDG448 "2"24 "€96.85
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GDG5 Than Polypropylene nhiều lớp 4 x 24 x 48 In | AE3VFD 5GDG548 "4"24 "€178.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCL0 Than Polypropylene nhiều lớp 2 x 12 x 12 In
€9.86 /đơn vị