5ea50 | Chốt lò xo 1/4 X 1 1/8 Inch Chiều dài - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 5EA50 Spring Pin 1/4 X 1 1/8 Inch Length, 10PK | AE3MGL

APPROVED VENDOR 5EA50 Chốt lò xo Chiều dài 1/4 X 1 1/8 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE3MGL phần: 5EA50
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
€17.39 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin mùa xuân
Dia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất)0.258-0.268 "
đường kính vát0.243 "
Tham chiếu chiều dài Chamfer0.065 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)6200
Kết thúcĐam mê
Phù hợp với lỗ Dia. (Nhỏ nhất lớn nhất.)0.247-0.256 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chất420 thép không gỉ
Đường kính danh nghĩa1 / 4 "
Chiều dài tổng thể1.125 "
Độ cứng RockwellLàm việc chăm chỉ
KiểuCông việc nặng nề cuộn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA50 Chốt lò xo Chiều dài 1/4 X 1 1/8 inch, 10PK
€17.39 /đóng gói