APPROVED VENDOR Máy đo độ ẩm xi măng 5DPN4 Độ ẩm 35 đến 65
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo độ ẩm xi măng |
Loại Pin | (4) AA |
Chiều dài cáp | 3ft. |
Giao diện | LCD |
Giao thức | RS-232 |
Bộ nhớ | 150 bài đọc |
Độ ẩm | 35 để 65% |
Độ chính xác độ ẩm | + /-0.1% |
Nhiệt độ. Phạm vi | 32 đến 120 F |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.5 |
Mã HS | 9027804560 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.